キッチン 混合栓 シャワーのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
240件の「キッチン 混合栓 シャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スワン 蛇口」、「INAX ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓」、「ハンドシャワー付シングルレバー混合栓」などの商品も取り扱っております。
台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランドランキング1位
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース。引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
21,980税込24,178
当日出荷

流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)KM5021Tシリーズ KVKランキング2位
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台付属品水受けトレーレバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
1個
41,980税込46,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シングルワンホール切替シャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング3位
ミニキッチン用のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS首振角度(°)40取付穴径(Φmm)35~40吐水口120°回転
1個
29,980税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)ランキング4位
LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21)適合場所キッチン対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ商品タイプ壁付
1個
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハンドシャワー付キッチン用シングルレバー混合水栓 アウゼ ワンホールタイプ INAX(LIXIL)ランキング5位
グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな見た目のハンドシャワー水栓
適合場所キッチンタイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)自在250取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400ホース長さ(m)0.4
1個
65,980税込72,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
16,980税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

浄水性能が大幅に進化。浄水シャワーにも対応しているので、野菜洗いやお米都議にも気兼ねなくたっぷり使えます。また段差のないスタイリッシュなデザインがキッチン空間にマッチします。
適合場所キッチン対応カートリッジJF-K12,K11,K10タイプ
1個
21,980税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。 スワンパイプ内にホースを収納しており、ヘッド部分をワンタッチで取外せばホースを自由に動かせます。泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
付属品六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20取付穴径(Φmm)35~38保証期間2年間アズワン品番64-5153-60カートリッジ101-999(カクダイ品番)取付厚(mm)5~35
1個
38,980税込42,878
4日以内出荷

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。
適合場所流し台付属品水受けトレーJIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプシャワー種類引出し式
1個
39,980税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所キッチン仕様逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B取付穴径(Φmm)37±2商品タイプ台付
1個
19,980税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴取付穴径(Φmm)37取付け方法台付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230
1個
28,980税込31,878
当日出荷

適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁規格JIS規格ホース長さ(m)(引出)478取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付関連資料 分解図(TKS05314J)吐水口長さ(mm)187商品タイプ壁付
1台
28,980税込31,878
当日出荷

eレバー。撥水膜コーティング。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、撥水、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°付属品水受トレー付JIS規格日本工業規格品
1個
39,980税込43,978
4日以内出荷

コンパクトな浄水カートリッジを本体に内蔵したオールインワン浄水栓。シャワー切替がついたシンプルタイプ。浄水、微細シャワー、整流がレバーひとつで切り替え可能。従来のシャワーに比べて洗浄に適した勢いのあるシャワー。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。適合場所キッチン使用地区一般材質メッキ質量(g)2040吐水口長さ(mm)244取付穴径(mm)22~26取付芯々(mm)203
1個
18,980税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39吐水口長さ(mm)250シャワー種類引出し式商品タイプ台付
1個
41,980税込46,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。適合場所キッチン材質メッキ質量(g)3290取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グースネックタイプなのでのシャワー水栓。ヘッドがコンパクトなので、軽々引き出せてシンク洗いもラクラクです。
1個
18,980税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓。先端シャワー吐水切替ができるタイプです。
仕様エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、金属ハンドル質量(kg)1.7適合場所キッチン取付け方法壁付吐水口長さ(mm)自在221商品タイプ壁付
1個
18,980税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル台付切替シャワー混合栓
キッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック厚さ(mm)5~37規格JIS首振角度(°)40取付穴径(Φmm)23~27台の幅(mm)251吐水口116°回転
1個
39,980税込43,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)